カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- WEIDMULLER
- モノタロウ(1)
- Apacer(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Festo(162)
- SIEMENS(7)
- SMC(67)
- イスカル(8)
- エスコ(3)
- エフピコ(10)
- キャニオン(4)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- タンガロイ(25)
- ニッサン(6)
- ハスクバーナ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- ワイドミュラー(5)
- 京セラ(6)
- 住友重機械工業(23)
- 潤工社(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「1ap-4」の検索結果
特価

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ
WEIDMULLER¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ
WEIDMULLER¥4,698税込¥5,1681箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ
WEIDMULLER¥6,998税込¥7,6981箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443680000
WEIDMULLER¥9,598税込¥10,5581箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応色青シリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000
WEIDMULLER¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応色ベージュサイズAWG:12 → 6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)16レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380480000
WEIDMULLER¥9,998税込¥10,9981箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応色青シリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000
WEIDMULLER¥9,998税込¥10,9981箱(10個)7日以内出荷仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応適合(基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMA色ベージュシリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-60~+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証IECEx