カテゴリ

  • 物流用品(1,074)
  • メカニカル部品(542)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • 制御機器(347)
  • 機構部品(209)
  • 切削工具(185)
  • 自動車純正部品(172)
  • パソコン/周辺機器(132)
  • 作業工具(116)
  • 農業機械(95)
  • 卓上消耗品(79)
  • 清掃用品(51)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 建築金物(35)
  • バイク純正部品(31)
  • 測定用品(30)
  • 自動車補修部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • バイク部品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 溶接用品(19)
  • オフィス家具(17)
  • 防災用品(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • バッテリー・電装(12)
  • 家電(12)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • カー用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 住設機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「1ap」の検索結果

関連キーワード
4,047件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1AP NOK

    Oリング 1AP

    NOK
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • ハーネス フロント (1AP1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷
  • (1AP8)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AP8)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AP7) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • (1AP6)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AP6)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AP3) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AP8) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
  • (1AP7)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AP7)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥36,900~税込¥40,590~
    1個
    3日以内出荷
  • (1AP9)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (1AP9)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1AP2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AP2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP60 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP60

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP50 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP50

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP10 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP10

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP80 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP80

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP90 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP90

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP70 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP70

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP40 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP40

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP30 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP30

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP20 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP20

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121K1AP00 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K1AP00

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (58640)Oリング(1AP12.0 いすゞ自動車

    (58640)Oリング(1AP12.0

    いすゞ自動車
    ¥76税込¥84
    1個
    5日以内出荷
  • (58640)Oリング(1AP32.0 いすゞ自動車

    (58640)Oリング(1AP32.0

    いすゞ自動車
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
  • (58640)Oリング(1AP10A いすゞ自動車

    (58640)Oリング(1AP10A

    いすゞ自動車
    ¥88税込¥97
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング 1AP10 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 1AP10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥210税込¥231
    1個
    8日以内出荷
    備考P10部品名称Oリング 1AP10図解NoMRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.1、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.42、MHL352 ミッション分解1部品_No.42、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.1
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個ほか
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • 洗濯バサミ ひも付 モノタロウ

    洗濯バサミ ひも付

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1袋(12個)
    当日出荷
    ひも付きですので、物干し竿に取り付けて使用できます。
    用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエチレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約58.9(1パック)入数(個)12
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 330μF, ,25V dc, EEEFP1E331AP

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEEFT1V101AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEEFT1V101AP

    Panasonic(パナソニック)
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)35dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.8
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ZET1ドリルAPコート 三菱マテリアル

    ZET1ドリルAPコート

    三菱マテリアル
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    仕様ZET1ドリルAPコートCOATトラスコ品番673-0523
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥759税込¥835
    1箱(5個)
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 0.3mmx 10m ピアノ線 エスコ

    0.3mmx 10m ピアノ線

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-0.3長さ(m)10線径(Φmm)0.3
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

    潤工社
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    。2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
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
"1ap" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷