カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • SMC(10,477)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • エスコ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • 東芝テック(7)
  • ホンダ(6)
  • タカノ(6)
  • アズワン(5)
  • カネテック(5)
  • 三菱電機(5)
  • スバル(5)
  • コクヨ(4)
  • CKD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv-2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極WEIDMULLER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4531アズワン品番65-7519-30
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 6極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 6極WEIDMULLER
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4529アズワン品番65-7507-74
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極WEIDMULLER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4526アズワン品番65-7526-42
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極WEIDMULLER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4536アズワン品番65-7502-23
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極WEIDMULLER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4533アズワン品番65-7530-94
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極 1箱 60個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極 1箱 60個入WEIDMULLER
52,980税込58,278
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4525アズワン品番65-7522-80
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入WEIDMULLER
67,980税込74,778
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4532アズワン品番65-7523-02
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
979税込1,077
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4688アズワン品番65-7502-30
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4496アズワン品番65-7521-97
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4677アズワン品番65-7529-31
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極WEIDMULLER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4505アズワン品番65-7521-38
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入WEIDMULLER
70,980税込78,078
1箱(21個)
7日以内出荷
。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4535アズワン品番65-7502-18
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入WEIDMULLER
49,980税込54,978
1箱(120個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4676アズワン品番65-7529-30
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入WEIDMULLER
71,980税込79,178
1箱(95個)
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4504アズワン品番65-7502-54
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 60個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 60個入WEIDMULLER
36,980税込40,678
1箱(60個)
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4687アズワン品番65-7521-55
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLERクランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入WEIDMULLER
55,980税込61,578
1箱(95個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4495アズワン品番65-7521-70