クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 - WEIDMULLER
仕様
●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4495
アズワン品番
65-7521-70
内容量
1箱(95個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685881101060390000
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする