カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- WEIDMULLER
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(235)
- brembo(16)
- CKD(160)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
- K&N(12)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- StarTech.com(61)
- Vance&Hines(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- エスコ(12)
- タンガロイ(44)
- ホンダ(154)
- マパール(13)
- メディアカバーマーケット(412)
- 大阪魂(17)
- 富士インパルス(48)
- 日東工器(11)
- 洲本整備機(11)
- ブランドをもっと見る
「hp002」の検索結果

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極
WEIDMULLER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4531アズワン品番65-7519-30
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 6極
WEIDMULLER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4529アズワン品番65-7507-74
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極
WEIDMULLER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4526アズワン品番65-7526-42
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極
WEIDMULLER¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4536アズワン品番65-7502-23
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極
WEIDMULLER¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4533アズワン品番65-7530-94
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極 1箱 60個入
WEIDMULLER¥45,980税込¥50,5781箱(60個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4525アズワン品番65-7522-80
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 1箱 24個入
WEIDMULLER¥53,980税込¥59,3781箱(24個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4532アズワン品番65-7523-02
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入
WEIDMULLER¥56,980税込¥62,6781箱(21個)7日以内出荷。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4535アズワン品番65-7502-18
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4538アズワン品番65-7526-82
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4688アズワン品番65-7502-30
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4555アズワン品番65-7528-16
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥869税込¥9561個7日以内出荷Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4496アズワン品番65-7521-97
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4677アズワン品番65-7529-31
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4505アズワン品番65-7521-38
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入
WEIDMULLER¥44,980税込¥49,4781箱(120個)7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4676アズワン品番65-7529-30
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入
WEIDMULLER¥61,980税込¥68,1781箱(95個)7日以内出荷Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4504アズワン品番65-7502-54
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入
WEIDMULLER¥53,980税込¥59,3781箱(90個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4554アズワン品番65-7531-17
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 60個入
WEIDMULLER¥35,980税込¥39,5781箱(60個)7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4687アズワン品番65-7521-55
クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入
WEIDMULLER¥47,980税込¥52,7781箱(95個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4495アズワン品番65-7521-70
クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入
WEIDMULLER¥54,980税込¥60,4781箱(90個)7日以内出荷Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4537アズワン品番65-7522-87