カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • タカチ電機工業(72)
  • NEC(71)
  • StarTech.com(59)
  • ASUS(エイスース)(45)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(31)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • Dynabook(23)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • エレコム(19)
  • QNAP(18)
  • TRANSCEND(トランセンド)(13)
  • 三菱電機(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • CKD(9)
  • MICROCHIP(8)
  • Festo(8)
  • VAIO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pci lan」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4496アズワン品番65-7521-97
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入

    WEIDMULLER
    58,980税込64,878
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 180 °
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4502アズワン品番65-7521-40
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入

    WEIDMULLER
    52,980税込58,278
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 180 °
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4500アズワン品番65-7522-73
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極

    WEIDMULLER
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け
    仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4553アズワン品番65-7530-18
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリ
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4508アズワン品番65-7524-90
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入

    WEIDMULLER
    71,980税込79,178
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け
    仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4546アズワン品番65-7502-24
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入

    WEIDMULLER
    71,980税込79,178
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け
    仕様●極数:6●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4564アズワン品番65-7521-91
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 36個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 36個入

    WEIDMULLER
    62,980税込69,278
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け
    仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4561アズワン品番65-7528-47
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入

    WEIDMULLER
    75,980税込83,578
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリ
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4511アズワン品番65-7521-79
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入

    WEIDMULLER
    58,980税込64,878
    1箱(42個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け
    仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4559アズワン品番65-7530-17
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 8極

    WEIDMULLER
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
    仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4531アズワン品番65-7519-30
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 6極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 6極

    WEIDMULLER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4529アズワン品番65-7507-74
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 4極

    WEIDMULLER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4526アズワン品番65-7526-42
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 10極

    WEIDMULLER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
    仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4533アズワン品番65-7530-94
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:8●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4551アズワン品番65-7521-78
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 9極

    WEIDMULLER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:9●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4571アズワン品番65-7529-32
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 2列 12極 1箱 21個入

    WEIDMULLER
    70,980税込78,078
    1箱(21個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
    仕様●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4535アズワン品番65-7502-18
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4555アズワン品番65-7528-16
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 36個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 36個入

    WEIDMULLER
    57,980税込63,778
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4544アズワン品番65-7526-55
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 1箱 24個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 7極 1箱 24個入

    WEIDMULLER
    66,980税込73,678
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:7●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4548アズワン品番65-7523-90
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 1箱 90個入

    WEIDMULLER
    56,980税込62,678
    1箱(90個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4537アズワン品番65-7522-87
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入

    WEIDMULLER
    68,980税込75,878
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4539アズワン品番65-7505-92
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極 1箱 18個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 8極 1箱 18個入

    WEIDMULLER
    55,980税込61,578
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:8●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4568アズワン品番65-7529-63
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 1箱 60個入

    WEIDMULLER
    67,980税込74,778
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4557アズワン品番65-7528-73
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入

    WEIDMULLER
    71,980税込79,178
    1箱(95個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4504アズワン品番65-7502-54
  • クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 42個入

    WEIDMULLER
    68,980税込75,878
    1箱(42個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタには、極を犠牲誤接続を防止するかん合プロファイルにより、最大限の接続と動作の信頼性が実現されています。また、独自のコーディングダイバーシティを備えており、フランジへの締め付けが強化されています。ピン長は 3.5 mm で、ウェーブはんだ付け、プラグイン方向は 90 °、はんだピンへの取り付けに最適化されています。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 発信エルボ 90 ° 極数 2 極あたりのはんだピン数: 3
    仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4542アズワン品番65-7528-18
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入

    WEIDMULLER
    73,980税込81,378
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4513アズワン品番65-7523-01
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入

    WEIDMULLER
    90,980税込100,078
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4509アズワン品番65-7507-73