クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入
Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 180 °
- 仕様
- ●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4500
- アズワン品番
- 65-7522-73
- 内容量
- 1箱(45個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








