カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • WELWYN
  • モノタロウ(1)
  • SMC(78)
  • ラッキーウッド(54)
  • スバル(8)
  • ELPA(7)
  • CKD(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • イースタン工業(5)
  • 旭光電機工業(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • イチグチ(3)
  • オーム電機(3)
  • 東京メタル(3)
  • 東洋ライテック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lw100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 100kΩ ±5%, W24-100KJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 14W 100kΩ ±5%, W24-100KJIWELWYN
6,298税込6,928
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●抵抗 : 100kΩ●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, W21-100RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, W21-100RJIWELWYN
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 3W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, W22-100RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, W22-100RJIWELWYN
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 14W 100Ω ±5%, W24-100RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 14W 100Ω ±5%, W24-100RJIWELWYN
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応