特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
423件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヘッド分離式油圧パンチャー厚鋼管サイスフルセット トラスコ品番226-1217 質量(kg)16.0
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

泉精器製作所EP1460用メスダイス
仕様メスダイス14-60 トラスコ品番223-8929 質量(g)241.5 圧着範囲(mm2)14-60
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

仕様オス60 トラスコ品番223-8912 質量(g)18.5 圧着範囲(mm2)60
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1枚
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg)2.4 出力荷重(kN)50
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所電動油圧式ポンプ
仕様油圧ホース別売 トラスコ品番852-3022 質量(kg)30.0 吐出量(L/min)高圧:0.6、低圧:2.6 設定圧力(MPa)高圧:68.5、低圧:2
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷

仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700 トラスコ品番852-0368 全長(mm)396 質量(kg)30.0
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体IZF-302、IZF-303 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替え刃
1個
1,390 税込1,529
8日以内出荷

1個
1,390 税込1,529
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah)2 モーター電圧(V)21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泉精器製作所AC5ND用F200ヘッド
仕様連鎖型圧着端子0.75~2 トラスコ品番474-1200 材質鋼材 質量(g)450
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

付属品チールケース付 全長(mm)610 質量(kg)5.7 適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN)118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm2)60~325 出力(kN)226 全長(mm)210 質量(kg)7.5 JIS規格新JIS C9711適合 トラスコ品番806-4158
1丁
219,800 税込241,780
3日以内出荷

空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
トラスコ品番395-2126 セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付) 材質スチール 寸法(mm)190×99×92 質量(kg)2 出力(kN)12.7
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0359 材質鋼材 質量(kg)0.25
1個
11,980 税込13,178
欠品中

充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0362 材質鋼材 質量(kg)0.19
1個
11,980 税込13,178
27日以内出荷

泉精器製作所16BダイスCU150~29
充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。
用途圧縮端子六角圧縮用 トラスコ品番852-0361 材質鋼材 質量(kg)0.21
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

トラスコ品番806-4162 材質鋼材 全長(mm)380 質量(kg)17.5 出力(t)30 圧着範囲(mm2)T122~T700
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当) 公称出力(kN)304(31) 質量(kg)14 トラスコ品番474-1315
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

泉精器製作所REC150FMT型用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様T-11~T-122用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8804 質量(kg)0.18 タイプT型コネクタ圧縮用アダプター
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

泉精器製作所REC150FM圧縮用コマ
REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様C-12~C-32用のアダプター(ダイス別売り) トラスコ品番455-8791 質量(kg)0.15 タイプ六角圧縮用アダプター
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番395-2029 質量(kg)1.4 タイプケーブルカッター用 切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

泉精器製作所アングルパンチャ
穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2 穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5 質量(kg)3.8 トラスコ品番455-8847
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

トラスコ品番455-8812 質量(kg)1.1、4.5(本体カッタ刃セット) 外形寸法(mm)176×200×108 切断能力D1、D2、D15、S-D1、P-1、P-2
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手動式(高低圧二段式) 適合泉精器油圧製品適応 トラスコ品番395-2258 質量(kg)9.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×160 吐出量高圧1.3cc/ストローク低圧10.3cc/ストローク 設定圧力(MPa)高圧68.5低圧2 タンク油量(L)0.71 高圧ホース(m)2(口径Φ3/8インチ)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他W1/2替刃別売 トラスコ品番455-8821 適合機種イズミ油圧工具 種別全ネジカッター 質量(kg)0.7
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
トラスコ品番455-8839 適合機種イズミ油圧工具 種別パンチャ 質量(kg)3.3
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番455-8766 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別全ネジカッター 質量(kg)0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷