カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- KSフィルター(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニチアス(1)
- ニチフ(1)
- 泉(1)
「ep150a」の検索結果
特価
関連キーワード

手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥109,800税込¥120,7801台当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
オスダイス80-150
泉精器製作所¥8,298税込¥9,1281個欠品中電動油圧式工具用パーツ用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら