カテゴリ
- 作業工具(3)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

充電油圧式圧着工具
泉¥199,800税込¥219,7801台当日出荷片手で操作ができます。用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
ロックエンパイアー アウトドア スリング ランヤードI・150 ロープ ひも 高所作業 ROCK EMPIRE
EMPIRE(エンパイア)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷高所作業用のスリング。付属品カラビナプロテクター仕様セミスタティックロープ色ブラック質量(g)400長さ(cm)使用/150各種認証CE EN354、EN795
S7G-M200シリーズ用オスダイス
泉¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷から3日以内出荷用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
オスダイス80-150
泉精器製作所¥8,298税込¥9,1281個欠品中電動油圧式工具用パーツ用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら