カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マーベル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nop150ha」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
84,980税込93,478
1個
当日出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
98,980税込108,878
1台
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具泉精器製作所(2件のレビュー)
98,980税込108,878
1丁
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
充電油圧式多機能工具 泉精器製作所充電油圧式多機能工具泉精器製作所
249,800税込274,780
1個
当日出荷
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ 泉精器製作所軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ泉精器製作所
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):・厚鋼電線管用:パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:B16(1/2) /21.8 /B22(3/4) /27.3 /91B28(1) / 34.1 /80B36(1、1/4) /42.7 /65B42(1、1/2) /48.7 /53B54(2) /60.5 /40B70(2、1/2) /76.1 /30B82(3”) /88.9 /25・薄鋼電線管用:パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:A15(3/8) /17.6 /A19(3/4) /19.8 /120A25(1) /26.1 /95A31(1、1/4) /32.5 /85A39(1、1/2) 38.7 /70A51(2) /51.6 /50A63(2、1/2) /64.4 /40A75(3) /77.2 /30・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4