カテゴリ
- 作業工具(359)
- 電動工具(17)
- 家電(12)
- 切削工具(6)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 理美容(1)
絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- 工進(5,540)
- LION (ライオン事務器)(2,012)
- サクラクレパス(1,136)
- サンコー(三甲)(602)
- サカエ(538)
- R&G RACING PRODUCTS(392)
- 長谷川工業(274)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(262)
- ニッペホームプロダクツ(236)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](222)
- 東洋アルミエコープロダクツ(202)
- PELICAN(ペリカン)(165)
- 島製作所(164)
- RS PRO(155)
- ダンロップ ホームプロダクツ(142)
- 日清食品(121)
- SAMTEC(112)
- やなぎプロダクツ(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「product」の検索結果
特価

手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用
泉精器製作所(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1丁当日出荷銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
ラチェットケーブルカッタ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。全長(mm)252トラスコ品番243-5748質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
ヘアーキャッチケープ
泉精器製作所(5件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個当日出荷刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ 静電気防止剤配合でお手入れ簡単色ブルー付属品ポーチ質量(g)約255RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル
泉精器製作所(2件のレビュー)¥299税込¥3291本(5mL)当日出荷滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。質量(g)約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイル
シェーバー掃除用ブラシ
泉精器製作所(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。質量(g)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ掃除用ブラシ
2Ahリチウムバッテリー
泉精器製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷軽量0.36kgリチウムイオンバッテリです。トラスコ品番828-2683質量(kg)0.36種類電池パック充電時間(分)402018年トラスコ掲載ページ4 1265
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) IZUMIシェーバーシリーズ
泉精器製作所¥559税込¥6151個当日出荷適合本体RS-580、RS-582、RS-583RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥95,980税込¥105,5781台当日出荷早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用
泉精器製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷芯線部と被覆部を同時に圧着します。用途連鎖形圧着(接続)端子用。全長(mm)270トラスコ品番152-6928質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)
泉精器製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
S7G-M250用圧着コマ
泉精器製作所¥7,098税込¥7,8081個当日出荷オスダイス装着時に必要です。用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
16BダイスCU45~70~19
泉精器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0358材質鋼材質量(kg)0.27
手動片手式圧着工具絶縁端子用
泉精器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455