カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • WIMA
  • MKS(三ヶ島)(74)
  • MKS(明工舎)(64)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 富士電機(3)
  • 扶桑金属工業(24)
  • MK(丸喜金属本社)(260)
  • ホンダ(215)
  • トレード(58)
  • SMC(53)
  • セフティー3(28)
  • エムケー精工(25)
  • M.K. モールス(20)
  • 三ヶ島製作所(19)
  • P・O・Pプロダクツ(17)
  • MK (ELECTRIC)(14)
  • サクラクレパス(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MKS」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%WIMA
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,470nF,±10%WIMA
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%WIMA
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%WIMA
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%WIMA
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%WIMA
409税込450
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±10%WIMA
159,800税込175,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。特長と利点: 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途: MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +100℃
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%WIMA
359税込395
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%WIMA
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10%WIMA
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%WIMA
189税込208
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,2.2μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,2.2μF,±10%WIMA
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 8 x 15 x 18mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10%WIMA
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%WIMA
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMAWIMA ポリエステルコンデンサ(PET)WIMA
549税込604
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks