絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WOLFSPEED

WOLFSPEEDのページです。WOLFSPEEDは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C3D10060A WOLFSPEED

    C3D10060A

    WOLFSPEED
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3D06060A WOLFSPEED

    C3D06060A

    WOLFSPEED
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
  • N-chan SiC MOSFET WOLFSPEED

    N-chan SiC MOSFET

    WOLFSPEED
    239,800税込263,780
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:60 A、最大ドレイン-ソース間電圧:1200 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:52 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:4V、最低ゲートしきい値電圧:2V、最大ゲート-ソース間電圧:-5 V, +20 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、トランジスタ構成:シングル、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:330 W、標準ターンオフ遅延時間:26ns、WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFET. Wolfspeed Z-Fet(TM)、C2M(TM)、C3M(TM)シリコンカーバイドパワーMOSFET Creeのパワー部門であるWolfspeedの次世代SiC MOSFET製品で、業界をリードする電力密度とスイッチング効果を実現します。 これらの低容量デバイスは、高いスイッチング周波数を可能にします。冷却要件が軽減され、システム全体の動作効率が向上します。 ; 強化モードNチャンネルSiC技術 ; 高出力ソース絶縁破壊電圧: 最大1200 V ; 複数のデバイスを簡単に接続して駆動 ; 高速スイッチング、低いオン状態抵抗 ; 抗ラッチアップ動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wolfspeed 整流ダイオード WOLFSPEED

    Wolfspeed 整流ダイオード

    WOLFSPEED
    28,980税込31,878
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:コモンカソード、1チップ当たりのエレメント数:2、ピーク逆繰返し電圧:650V、実装タイプ:スルーホール、パッケージタイプ:TO-247、ダイオードタイプ:SiCショットキー、ピン数:3、最大順方向降下電圧:2.4V、長さ:16.13mm、幅:21.1mm、高さ:5.21mm、パワー消費:136.3W、Z-Rec(TM)シリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。; 定格電圧: 600、650、1200、1700 ; ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 ; 温度に依存しないスイッチング動作 ; 超高速スイッチング、最小損失 ; 正温度係数順方向電圧 ; デバイスは熱暴走せずに並列可能 ; ヒートシンク要件を削減 ; PFCブーストダイオード用途向けに最適化RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEED

    Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    WOLFSPEED
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最小ゲートしきい値電圧(V)1.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25カテゴリーパワーMOSFET
  • Wolfspeed ショットキーバリアダイオード WOLFSPEED

    Wolfspeed ショットキーバリアダイオード

    WOLFSPEED
    399税込439
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEED

    Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET

    WOLFSPEED
    2,698税込2,968
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
  • C2M0025120D WOLFSPEED

    C2M0025120D

    WOLFSPEED
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4D30120D WOLFSPEED

    C4D30120D

    WOLFSPEED
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4D10120D WOLFSPEED

    C4D10120D

    WOLFSPEED
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4D10120A WOLFSPEED

    C4D10120A

    WOLFSPEED
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C3D20060D WOLFSPEED

    C3D20060D

    WOLFSPEED
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C2M0160120D WOLFSPEED

    C2M0160120D

    WOLFSPEED
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C2M0080120D WOLFSPEED

    C2M0080120D

    WOLFSPEED
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応