絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

XP POWER

XP POWERのページです。XP POWERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12

    XP POWER
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ

    XP POWER
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWER

    XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

    XP POWER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B

    XP POWER
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ

    XP POWER
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
  • XP Power スイッチング電源 XP POWER

    XP Power スイッチング電源

    XP POWER
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

    XP POWER
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc

    XP POWER
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
  • XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

    XP POWER
    7,898税込8,688特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VCS100US24 XP POWER

    VCS100US24

    XP POWER
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IE2405S XP POWER

    IE2405S

    XP POWER
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM60US12 XP POWER

    ECM60US12

    XP POWER
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM100US12 XP POWER

    ECM100US12

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)8.3定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECM100S LOOM XP POWER

    ECM100S LOOM

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ワイヤハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL15UD02-P XP POWER

    ECL15UD02-P

    XP POWER
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECE05US05 XP POWER

    ECE05US05

    XP POWER
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応