カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(47)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • コガネイ(14)
  • SMC(13)
  • ロバートショウ(12)
  • CAREL(11)
  • MEAN WELL(10)
  • ステッドラー(9)
  • SIEMENS(9)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • エスコ(8)
  • オリエンタルモーター(8)
  • コーセル(8)
  • イスカル(7)
  • ヤマニパッケージ(7)
  • パール金属(6)
  • honeywell(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230-115」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 48V dcXP POWER
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5V dcXP POWER
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
AC/DCコンバータ 9V dc 1110mA 10W XP POWERAC/DCコンバータ 9V dc 1110mA 10WXP POWER
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
寸法(mm)50.8×29.2×23.1質量(g)52定格電力(W)10湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC9精度(%)2(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1110取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間35ms入力電流(A)0.2/0.12rms(At 115/230VAC)過電圧保護115~140% Vnom効率0.8保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7213-34過負荷保護110~180%待機時間min16ms、20ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)5~50入力電圧レンジ(V)AC85~305出力数1遅延時間(秒)2(起動)
AC/DCコンバータ 12V dc 250mA 3W XP POWERAC/DCコンバータ 12V dc 250mA 3WXP POWER
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
寸法(mm)40.6×19.1×19.1質量(g)30定格電力(W)3湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC12精度(%)1(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)250取付け方法PCBマウント温度係数0.02%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40/44.2(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間30ms入力電流(A)0.1/0.06/0.04rms(At 115/230/277VAC)[Full Load]過電圧保護115~140% Vnom効率0.8保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7213-12過負荷保護130~170%待機時間min16ms、20ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)5~52入力電圧レンジ(V)AC85~305出力数1遅延時間(秒)2(起動)
組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750WXP POWER
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) )寸法(mm)254×101.6×41.9質量(kg)1.35湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC12出力電流(A)62.5精度(%)±1(Initial Set)取付け方法シャーシマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA入力電流(A)60最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak)過電圧保護115~140%効率0.9漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H)保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7221-48電力密度11.7W/in3過負荷保護110~150% I nom待機時間Min10ms動作温度範囲(℃)-40~+70リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical)入力電力(W)Max1(No Load)パッケージカバー付スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter)ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical)ラインレギュレーションMax±0.5%医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)AC80~264、AC115/230(Typical)出力数1遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
欠品中
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power AC/DCコンバータ 9V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 9V dcXP POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 15V dcXP POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 12V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 3V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 36V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 36V dcXP POWER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
出力電圧(V)DC36精度(%)±1(Initial Set)温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)95(無結露)出力数1
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ