カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(44)
  • 富士電機(43)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • TRACO POWER(36)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • カシムラ(29)
  • マリンテック(27)
  • CKD(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(21)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • コーセル(17)
  • 三菱電機(17)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(17)
  • エレコム(14)
  • 日恵製作所(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
  • KOITO(小糸製作所)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 3w」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEUシリーズXP POWER
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズXP POWER
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズXP POWER
979税込1,077
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズXP POWER
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCA 2/3シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCA 2/3シリーズXP POWER
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズXP POWER
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応