XP Power スイッチング電源 ±5V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ05XP POWER
XP Power スイッチング電源 5V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UQ03XP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT05XP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UT07XP POWER
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800 mA 63W SDS60UT06XP POWER
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 3 A, 6 A, 800mA 63W SDS60UQ02XP POWER
XP Power スイッチング電源 ±5 V dc, ±12 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT07BXP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UT31XP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 6 A, 15 A, 800mA 120W SDS120PT10BXP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 3.5 A, 15 A, 800 mA 120W SDS120PT15BXP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc, ±24 V dc 2 A, 10 A, 800mA 100W ECM100UQ43XP POWER
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc, ±24 V dc 2 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UQ44XP POWER
XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dcXP POWER