カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 三菱電機(48)
  • 東芝ライテック(45)
  • SMC(32)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 岩崎電気(14)
  • エスコ(14)
  • 高田ベッド製作所(10)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • HEADS(ヘッズ)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • エレコム(7)
  • 日動工業(6)
  • HAKKO(白光)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • 友屋(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w90」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 XP POWERXP Power スイッチング電源XP POWER
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 3.34A 40W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 3.34A 40WXP POWER
3,898税込4,288
1個
欠品中
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:3.34A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7641アズワン品番65-7214-48
組み込みスイッチング電源 48V dc 830mA 40W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 830mA 40WXP POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:830mA●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-22
組み込みスイッチング電源 36V dc 1.11A 40W XP POWER組み込みスイッチング電源 36V dc 1.11A 40WXP POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.11A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-30
組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W XP POWER組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40WXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:1.67A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-29
組み込みスイッチング電源 36V dc 1.67A 60W XP POWER組み込みスイッチング電源 36V dc 1.67A 60WXP POWER
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:1.67A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-59
組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60W XP POWER組み込みスイッチング電源 18V dc 3.33A 60WXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651アズワン品番65-7214-21
組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7223-19
組み込みスイッチング電源 12V dc 50 A 55 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 50 A 55 A 650WXP POWER
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:50 A, 55 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7222-91
組み込みスイッチング電源 36V dc 18.06 A 20 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 36V dc 18.06 A 20 A 650WXP POWER
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:18.06 A, 20 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6066アズワン品番65-7223-47
組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067アズワン品番65-7222-90
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ