カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • SMC(144)
  • SIEMENS(6)
  • TRACO POWER(3)
  • i-PRO(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • トキトレーディング(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • MCP(2)
  • TDKラムダ(1)
  • シグマ光機(1)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
  • Lazos(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A24V25W」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.04A 25W ECS25US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 1.04A 25W ECS25US24XP POWER
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECS25シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS25シリーズは、25 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 25 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)100奥行(mm)20.6定格電力(W)25出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)1.04RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1