カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • 東洋技研(15)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • TRUSCO(11)
  • エレコム(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • イトーキ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 岩崎製作所(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • カシオ計算機(5)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5)
  • アズワン(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • 東芝(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-15」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S05 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S05XP POWER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTK定格電力(W)15出力電圧(V)5dc出力電流(A)3入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 15W, JTK1524S12XP POWER
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTK定格電力(W)15最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(A)1.3入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK15シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
JTK1524S12 XP POWERJTK1524S12XP POWER
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK15シリーズXP POWER
52,980税込58,278
1セット(10個)
7日以内出荷
JTK1524S05 XP POWERJTK1524S05XP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応