カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ELPA(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(4)
- Sifam Tinsley(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TDKラムダ(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エレコム(10)
- オムロンヘルスケア(1)
- オーム電機(1)
- カイセ(1)
- コーセル(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 共立電子産業(2)
- 坂詰製作所(1)
- 日本ケミコン(27)
- 長谷川電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「acdc 5v」の検索結果
特価

AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W
XP POWER¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-20