カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(106)
  • SMC(18)
  • 岩田製作所(14)
  • エスコ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • イスカル(5)
  • CKD(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • 井口機工製作所(3)
  • サカエ(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • 近藤製作所(3)
  • wacom(ワコム)(3)
  • アズワン(2)
  • シャビーブ(2)
  • 象印マホービン(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-15」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524D15XP POWER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJCK定格電力(W)15最高温度(℃)100出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524S12 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCK1524S12XP POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCK定格電力(W)15出力電圧(V)12dc出力電流(A)1.25入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCK15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK15シリーズは、信頼性の高い15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、連続短絡保護機能も備えています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 連続短絡保護 最大89 %の高効率 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
JCK1524D15 XP POWERJCK1524D15XP POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCK15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCK15シリーズXP POWER
4,598税込5,058
1個ほか
7日以内出荷
JCK1524S12 XP POWERJCK1524S12XP POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応