カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • RS PRO(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • PGYTECH(6)
  • SAMTEC(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • アール・エフ・ヤマカワ(4)
  • KNITTER-SWITCH(3)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 外山電気(1)
  • フクハラ(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • TELEDYNE(1)
  • 日本シーム工業(1)
  • SK11(1)
  • C&K(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-28」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 48V dc 1.67A 80W XP POWERスイッチング電源 48V dc 1.67A 80WXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No234 (cUL準拠)XP Power - ECE80シリーズECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:1.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-55
スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W XP POWERスイッチング電源 24V dc 3.33A 80WXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No234 (cUL準拠)XP Power - ECE80シリーズECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。特長と利点超小型サイズ シングル出力: 12 → 48 V 密閉型 ピーク負荷に対応 グリーン電力 高アクティブモード効率 低無負荷時消費電力
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:3.33A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2021アズワン品番65-7221-52
スイッチング電源 12V dc 6.67A 80W XP POWERスイッチング電源 12V dc 6.67A 80WXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No234 (cUL準拠)XP Power - ECE80シリーズECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。<
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:6.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:88%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2019アズワン品番65-7221-47
XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±15V dcXP POWER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12V dcXP POWER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±12V dcXP POWER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ