カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(373)
  • 日野自動車(320)
  • MAZDA(マツダ)(287)
  • ホンダ(70)
  • RS PRO(58)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • SMC(46)
  • KITO(キトー)(46)
  • 東和制電工業(TOWA)(46)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • 協育歯車(44)
  • 岩田製作所(40)
  • KTM(38)
  • SKC(環境測定)(34)
  • 大阪魂(33)
  • 三菱ふそう(28)
  • KAZEN(28)
  • omron(オムロン)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s48」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 48V dcXP POWER
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GSP500シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGSP500シリーズは、500 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも標準効率が90 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 この電源は、リモートオン / オフ機能を備え、電流容量2 Aで5 Vのスタンバイ出力電力及び-40~+70 ℃の動作温度となっています。. 500 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 90 % リモートオン / オフ スタンバイ出力: 5 V / 2 A EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6奥行(mm)41.9定格電力(W)500最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)10.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 5.2A 250W GCS250PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 5.2A 250W GCS250PS48XP POWER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)250出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)5.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-T XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 320mA 15W ECL15US48-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)78.7幅(mm)31.8質量(g)35奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)320効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 3.1A 150W ECP150PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 3.1A 150W ECP150PS48XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)3.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 3.7A 180W GCS180PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 3.7A 180W GCS180PS48XP POWER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GCS180シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS180シリーズは、180 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 180 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)180出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)3.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 210mA 10W ECL10US48-E XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 210mA 10W ECL10US48-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)210効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 900mA 40W ECM40US48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 900mA 40W ECM40US48XP POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 1.25A 60W ECE60US48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 1.25A 60W ECE60US48XP POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECE60シリーズAC-DC電源. XP Power製のECE60シリーズは、優れた60 W基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大89 %の高い効率も誇ります。. 60 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大89 %の高効率 グリーンパワーモジュール 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)91.4幅(mm)38.1奥行(mm)28定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 135mA 5W EME05US48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 135mA 5W EME05US48XP POWER
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EME05シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEME05シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 特長と利点. 5 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプション 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)38.1幅(mm)25.4奥行(mm)15.2定格電力(W)5最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(mA)135RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 1.25A 60W ECM60US48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 1.25A 60W ECM60US48XP POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power スイッチング電源 48V dc 25A 1kW SHP1000PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 25A 1kW SHP1000PS48XP POWER
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)25効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
組み込みスイッチング電源 48V dc 8.34 A 10.42 A 400 Convection W 500 Forced W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 8.34 A 10.42 A 400 Convection W 500 Forced WXP POWER
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:8.34 A, 10.42 A●定格電力:400 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6063アズワン品番65-7223-20
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 180 → 450 V dc 75W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 180 → 450 V dc 75WXP POWER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75アズワン品番65-7220-66
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DC Converter Isolated 48V 300W XP POWERDC/DC Converter Isolated 48V 300WXP POWER
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914アズワン品番65-7224-70
AC/DCコンバータ 48V dc 5.2 A 10.4 A 500W XP POWERAC/DCコンバータ 48V dc 5.2 A 10.4 A 500WXP POWER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
GSP500PS48-EF XP POWERGSP500PS48-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHP1000PS48 XP POWERSHP1000PS48XP POWER
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスIXP Power GSPシリーズAC-DC電源GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032アズワン品番65-7221-53
組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 13.55 A 15 A 650WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:13.55 A, 15 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6067アズワン品番65-7222-90
ECM60US48 XP POWERECM60US48XP POWER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECE60US48 XP POWERECE60US48XP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 48V dc 1.67A 80W XP POWERスイッチング電源 48V dc 1.67A 80WXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No234 (cUL準拠)XP Power - ECE80シリーズECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:1.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7221-55
ECM40US48 XP POWERECM40US48XP POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)0.9定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
GCS250PS48 XP POWERGCS250PS48XP POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 48V dc 2.08 A 3.1 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.08 A, 3.1 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7222-73
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:48V dc 18→ 75 V dc 6WXP POWER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-89
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
ECL10US48-E XP POWERECL10US48-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.27定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS48 XP POWERECP150PS48XP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.08定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWERDC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6WXP POWER
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756アズワン品番65-7220-11
組み込みスイッチング電源 48V dc 830mA 40W XP POWER組み込みスイッチング電源 48V dc 830mA 40WXP POWER
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:830mA●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-22
φ48特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ48