カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(373)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • 東和制電工業(TOWA)(46)
  • 協育歯車(44)
  • 三ツ星ベルト(44)
  • 岩田製作所(39)
  • コフロック(26)
  • omron(オムロン)(25)
  • CKD(22)
  • 大阪魂(22)
  • コーセル(21)
  • 椿本チエイン(17)
  • ウェルチ・アレン(17)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(15)
  • 三木プーリ(14)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s48」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDL100シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDL100シリーズXP POWER
19,980税込21,978
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズXP POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB600シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSB600シリーズXP POWER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
シリーズQSB600定格電力(W)600精度(%)max±1.5(Initial Set)冷却方式Base plate cooled取付け方法PCBマウント温度係数±0.03%/℃絶縁抵抗(Ω)107短絡保護Continuous過電圧保護115~140%保管温度範囲(℃)-55~+105電力密度108.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)Up to 90(無結露)動作温度範囲(℃)-40~+100パッケージブリックロードレギュレーションmax±0.5%絶縁電圧(V)DC1500ラインレギュレーションmax±0.2%出力電圧調整範囲(%)60~+10静電容量(pF)4000出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEQ05シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEQ05シリーズXP POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISB01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ISB01シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 48V dcXP POWER
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
GSP500PS48-EF XP POWERGSP500PS48-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCS250PS48 XP POWERGCS250PS48XP POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCS180PS48 XP POWERGCS180PS48XP POWER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EME05US48 XP POWEREME05US48XP POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ECP150PS48 XP POWERECP150PS48XP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.08定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECM60US48 XP POWERECM60US48XP POWER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US48 XP POWERECM40US48XP POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)0.9定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US48-T XP POWERECL15US48-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.41定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US48-E XP POWERECL10US48-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.27定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECE60US48 XP POWERECE60US48XP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
φ48特集
  • おすすめ人気ランキング
  • φ48