カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • SMK(10)
  • ホンダ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • GoPro(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • VISHAY(2)
  • TRUMETER(2)
  • 東芝(1)
  • KENWOOD(1)
  • CK(C.K TOOLS)(1)
  • BOURNS(1)
  • IXYS(1)
  • STMicro(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • 三菱(1)
  • RS PRO(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • Martindale(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「volta」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-500V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-500V

    XP POWER
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V

    XP POWER
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kV XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kV

    XP POWER
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V

    XP POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200V

    XP POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ