カテゴリ

  • 制御機器(92)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(256)
  • VISHAY(102)
  • BOURNS(79)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ARCOL(OHMITE)(51)
  • KOA(46)
  • TOA(38)
  • RS PRO(31)
  • SUSUMU(23)
  • オースミ電機(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • アズワン(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • ON SEMICONDUCTOR(11)
  • onsemi(11)
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ω 2w」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属皮膜固定抵抗器 2W 10Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 2W 10Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo FMP シリーズの 10 Ω 金属皮膜高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-85
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-33
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 10Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    12,980税込14,278
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    YageoCFRシリーズ10oは、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間温度係数(ppm/℃):-500→350最大動作電圧:250V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-73
  • 巻線型リード線形抵抗器 2W 10Ω ±5% 1セット 20個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 2W 10Ω ±5% 1セット 20個入

    YAGEO
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-45
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 10Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 10Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6984-21
  • SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    299税込329
    1セット(10個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    61,980税込68,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7006-39
  • 金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7155-39
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
  • 金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    7,698税込8,468
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo FMP シリーズ 10k Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされていま
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7009-30
  • SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6999-72
  • SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7007-90
  • SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    43,980税込48,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6992-92
  • SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 10kΩ 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 10 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6999-71
  • Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0710RL

    YAGEO
    189税込208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6985-19
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
  • 金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入

    YAGEO
    219税込241
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
  • SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    1 m Ω Yageo 抵抗器、PA シリーズ電流センサ - 金属基板の鉛フリー終端に低 TCRAEC-Q200認定 ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物を削減する コンポーネント及び機器の高い信頼性 製品/製造に使用される禁止物質 電流検出に適用される低抵抗 耐硫化性
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6995-22
  • SMDレジスタ 8mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 8mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7008-93
  • SMDレジスタ 4mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    859税込945
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6997-36
  • SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-6991-12
  • SMDレジスタ 25mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 25mΩ 2512 6432M 2W 1セット 10個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    25 m Ω の Yageo 抵抗器、PE シリーズ電流センサ - 鉛フリー終端の低 TCR です。鉛フリー終端の製品は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 高い定格電力でコンポーネント及び機器の信頼性を高めています 低抵抗と狭い許容差で、電流検出に適しています 低熱 EMF< (1uV/ ℃ ) 低インダクタンス<: 0.5 uH ( 10 MHz )
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:25mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7004-87
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    519税込571
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-18
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 120Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 120O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-22
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-89
  • 金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入

    YAGEO
    7,998税込8,798
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
    仕様●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6994-45
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    YageoCFRシリーズ100oは、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間温度係数(ppm/℃):-500→350最大動作電圧:250V
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-31
  • 炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/2W 270Ω 5% 1セット 100個入

    YAGEO
    539税込593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 270o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:270Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-15
  • SMDレジスタ 680Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-17
  • SMDレジスタ 0Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7003-41
  • SMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7009-69
  • SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    229税込252
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7000-28
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7002-46
  • SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    279税込307
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6997-86
  • SMDレジスタ 330Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 330Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    119税込131
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 330 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7013-94
  • SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    349税込384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7001-69
  • SMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    93税込102
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-59