カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(68)
- KEMET(27)
- VISHAY(25)
- ニチコン(22)
- RS PRO(15)
- MURATA(村田製作所)(7)
- KYOCERA AVX(7)
- 日本ケミコン(6)
- 京セラ(5)
- TDK(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
- ブランドをもっと見る
「100μf16v」の検索結果

MLCC 2.2μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(100個)7日以内出荷Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-99
MLCC 1μF 16V dc ± 10% 1セット 100個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷Yageo 1 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-7006-90
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-18
MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-21
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-97
MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥949税込¥1,0441セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-42
MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 100個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(100個)7日以内出荷Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-98
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥45,980税込¥50,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7107-61
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥75,980税込¥83,5781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-47
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥45,980税込¥50,5781セット(2000個)7日以内出荷Yageo 10 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10