カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • ARCOL(OHMITE)(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • VISHAY(21)
  • onsemi(18)
  • RS PRO(12)
  • KOA(11)
  • TOA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • アズワン(6)
  • BOURNS(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • BC Components(3)
  • オースミ電機(3)
  • carrozzeria(3)
  • ETON(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ω 2w」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線型 巻線抵抗器 2W 15Ω 5% 1セット 50個入 YAGEO

    巻線型 巻線抵抗器 2W 15Ω 5% 1セット 50個入

    YAGEO
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6990-45
  • Yageo SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0715KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0715KL

    YAGEO
    119税込131
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo 15kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)15k
  • SMDレジスタ 1mΩ 3921 2W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1mΩ 3921 2W 1セット 5個入

    YAGEO
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    溶接技術による鉛フリー終端を備えた、1 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:2Wアズワン品番65-7009-99
  • 金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入

    YAGEO
    38,980税込42,878
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
  • SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2mΩ 3921 3W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:3Wアズワン品番65-6991-63
  • SMDレジスタ 2mΩ 3921 5W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2mΩ 3921 5W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:3921●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-6983-14
  • SMDレジスタ 2mΩ 5931 7W 1セット 5個入 YAGEO

    SMDレジスタ 2mΩ 5931 7W 1セット 5個入

    YAGEO
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    この製品は、溶接技術で鉛フリー終端を備えた 2 m Ω Yageo シャント抵抗器 PU シリーズです。AEC-Q200認定 抵抗値は 0.0001 Ω までとなっており、最大 15 W の高出力となっています 溶接金属板構造
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:7Wアズワン品番65-6998-19