カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • KEMET(38)
  • VISHAY(33)
  • omron(オムロン)(26)
  • KOA(25)
  • RS PRO(17)
  • アズワン(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • onsemi(7)
  • INFINEON(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • BOURNS(4)
  • ROHM(4)
  • ATEN(4)
  • STMicro(3)
  • 釜屋電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ω 1w」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入

    YAGEO
    389税込428
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    109税込120
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7002-46
  • SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    30,980税込34,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 150 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6985-81
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 150O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-42
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 150Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,298税込10,228
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-55
  • 抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    5,398税込5,938
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7095-28
  • SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,598税込2,858
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 150Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,598税込8,358
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6985-87
  • 抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 150Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    7,998税込8,798
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7096-47
  • SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 150O 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度高安定チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造に
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
  • SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    69税込76
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ150Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
  • 抵抗器 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    279税込307
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 150 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-31
  • SMDレジスタ 150Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 150O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6985-62
  • SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,298税込2,528
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7004-79
  • SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo150O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-23
  • リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    33,980税込37,378
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-17
  • リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 150Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-23
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-95
  • リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% 1箱 50個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% 1箱 50個入

    YAGEO
    7,498税込8,248
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-11
  • リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-07
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 150 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6990-07
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.4W 150Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.4W 150Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    769税込846
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-6992-45
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-87
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 150Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    429税込472
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 150 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6974-88
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7006-87
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    59税込65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ150kOは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-47
  • SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    139税込153
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 150kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7006-95
  • SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7009-67
  • 抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,698税込2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 150 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-04
  • 抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 150kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-79
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6991-03
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,098税込3,408
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-21
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6994-79
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 150kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 150k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7156-01