カテゴリ

  • 制御機器(95)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(114)
  • MURATA(村田製作所)(97)
  • KEMET(80)
  • BOURNS(69)
  • VISHAY(64)
  • EPCOS(37)
  • Texas Instruments(26)
  • KYOCERA AVX(26)
  • TDK(25)
  • ABRACON(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • RS PRO(24)
  • ツツミ工業(24)
  • ホンダ(22)
  • IQD(19)
  • 未来工業(18)
  • エスコ(16)
  • onsemi(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pf」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
299税込329
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
MLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 820pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
999税込1,099
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 820 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6999-11
MLCC 220pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc ± 10% 1セット 500個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6982-81
MLCC 220pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6984-11
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6989-74
MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-46
MLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-81
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-59
MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo220pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-97
MLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-36
MLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-04
MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7104-85
MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 100個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-65
MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
4,298税込4,728
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7011-41
MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-68
MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7083-68
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入YAGEO
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
MLCC 220pF 50V dc 0612 1632M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0612 1632M 1セット 250個入YAGEO
8,198税込9,018
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-20
MLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
819税込901
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-27
MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-72
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 200個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-83
MLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-12
MLCC 220pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入YAGEO
88,980税込97,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7104-67
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-13
MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo120pF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリーの終端処理を施したNP0シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7014-55
MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
MLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入YAGEO
42,980税込47,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-12
MLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo220pF表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレードNP0シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL1クラスです。AEC-Q200認定環境を削減します有害廃棄物コンデンサは100%です自動光学式で実行されますテーピング前の検査ハロゲンフリーエポキシRoHS対応(2022年10月現在)基板スペースを節約高コンポーネントおよび機器の信頼性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-73
MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
15,980税込17,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7100-69
MLCC 100pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 100pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7006-08
MLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-93
MLCC 470pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 200V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-97
MLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-69
MLCC 470pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 470pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo470pFコンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーですハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:470pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-13
MLCC 470pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 470pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7106-74
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 330 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-99
MLCC 100pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7007-70
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74