カテゴリ

  • 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • VISHAY(224)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(109)
  • KEMET(86)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • WURTH ELEKTRONIK(61)
  • RS PRO(56)
  • KOA(34)
  • TAKMAN(32)
  • BOURNS(23)
  • Alpha Wire(22)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • ARCOL(OHMITE)(21)
  • WELWYN(19)
  • ARCOLECTRIC(17)
  • 小野測器(15)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(13)
  • EPCOS(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22ω」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    169税込186
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6996-40
  • リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-53
  • 抵抗器 22Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    969税込1,066
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7094-23
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
  • リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1袋 5個入

    YAGEO
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-24
  • SMDレジスタ 22Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6987-30
  • 抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    9,498税込10,448
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-33
  • 抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    259税込285
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-75
  • 抵抗器 22Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    YAGEO
    4,598税込5,058
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7154-46
  • リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1箱 900個入 YAGEO

    リード線形抵抗器 5W 22Ω 5% 1箱 900個入

    YAGEO
    34,980税込38,478
    1箱(900個)
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6987-58
  • SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    YAGEO
    8,598税込9,458
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7002-78
  • 抵抗器 22Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    669税込736
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7101-22
  • 抵抗器 22Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 22Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,498税込2,748
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-23
  • SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 4000個入

    YAGEO
    48,980税込53,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7009-39
  • SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1218 32450 M 1W 1セット 10個入

    YAGEO
    189税込208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6998-35
  • SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入

    YAGEO
    869税込956
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    鉛フリー終端の Yageo 22 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-61
  • SMDレジスタ 22Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    44税込48
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ22Oは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-11
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    889税込978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-52
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    709税込780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-35
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 22Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 22O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-96
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    17,980税込19,778
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 22 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-95
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    16,980税込18,678
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-25
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    509税込560
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-30
  • Yageo SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0722RL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0722RL

    YAGEO
    72税込79
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)22
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-53
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    669税込736
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-74
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1セット 10個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7098-93
  • SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    33,980税込37,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7013-70
  • SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入

    YAGEO
    47,980税込52,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-34
  • SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    199税込219
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7008-69
  • 巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入 YAGEO

    巻線型リード線形抵抗器 5W 22Ω ±5% 1箱 250個入

    YAGEO
    15,980税込17,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 22O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
    仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7106-26
  • SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入

    YAGEO
    209税込230
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    この Yageo 22 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7000-28
  • 抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 22kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    629税込692
    1セット(500個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-68
  • 抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    8,198税込9,018
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 22 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-62
  • 抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    抵抗器 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,598税込8,358
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7154-34
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    3,898税込4,288
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-28
  • SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    68税込75
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-26
  • SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 22kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入

    YAGEO
    159税込175
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ22kOはRCシリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+125℃最大動作電圧:25V最大電流:1A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7005-31
  • 抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 22kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    YAGEO
    9,898税込10,888
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7154-55
bsh222特集