カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- ホンダ(89)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- EPCOS(12)
- トヨタ(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- アサヒ工具(7)
- RS PRO(6)
- 椿本チエイン(4)
- TRUSCO(4)
- NACHI(不二越)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 協育歯車(2)
- 大同メタル工業(2)
- 日研工作所(2)
- スバル(2)
- 三桂製作所(2)
- ヤマト特殊鋼(2)
- ブランドをもっと見る
「2210k」の検索結果

SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 100個入
YAGEO¥569税込¥6261セット(100個)7日以内出荷この Yageo 100 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-50
SMDレジスタ 100kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入
YAGEO¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6999-18
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥89税込¥981セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ220kOはRCシリーズのSチップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7011-19
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,098税込¥3,4081セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7008-24
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥88税込¥971セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6994-22
SMDレジスタ 220kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 220 kO は RC シリーズの S チップ抵抗器で、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:220kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7001-19