カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • トヨタ(43)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • サンドビック(7)
  • アズワン(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ミツビシ(5)
  • いすゞ自動車(5)
  • スズキ(4)
  • KTC(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • スバル(3)
  • climbing(クライミング)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • エスコ(2)
  • コンドーテック(2)
  • SONY(ソニー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「390-55」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 390kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 390kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    70税込77
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ390kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-70
  • SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 390O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-92
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,498税込10,448
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:390Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-43
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 390O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-83