SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
Yageo RC シリーズ 390O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
- 仕様
- ●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625W
- アズワン品番
- 65-7012-92
- 内容量
- 1セット(10000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ














