カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- YAGEO
- Panasonic(パナソニック)(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
- KOA(12)
- RS PRO(10)
- VISHAY(9)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- 東芝(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- ケニス(1)
- 共立電子産業(1)
- BOURNS(1)
- INFINEON(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- ナリカ(1)
「390ω 5w」の検索結果

炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥9,998税込¥10,9981箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:390Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-43
炭素皮膜抵抗器 1/4W 390Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥849税込¥9341セット(200個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 390O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-83
抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
YAGEO¥8,598税込¥9,4581セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-94
抵抗器 390Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入
YAGEO¥289税込¥3181セット(100個)7日以内出荷Yageo 390 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-21
SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥2,598税込¥2,8581セット(10000個)7日以内出荷Yageo RC シリーズ 390O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7012-92
SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥79税込¥871セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7010-37
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 390Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥649税込¥7141セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-23
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 390Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥9,998税込¥10,9981箱(5000個)7日以内出荷仕様●抵抗:390Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7006-01
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 390Ω ±1% 1箱 5000個入
YAGEO¥13,980税込¥15,3781箱(5000個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズ 390 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積しています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗仕様●抵抗:390Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-22
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 390Ω ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥329税込¥3621セット(100個)7日以内出荷Yageo MFR シリーズ 390 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積しています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7001-35
SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-56
SMDレジスタ 390Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 5000個入
YAGEO¥3,998税込¥4,3981セット(5000個)7日以内出荷Yageo 390O 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-7007-18
抵抗器 390kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入
YAGEO¥369税込¥4061セット(500個)7日以内出荷Yageo 390 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠してい仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:390kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7033-09
SMDレジスタ 390kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥59税込¥651セット(100個)7日以内出荷YageoRCシリーズ390kOは、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7105-70
SMDレジスタ 390kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入
YAGEO¥3,298税込¥3,6281セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:390kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7107-31