カテゴリ

  • 制御機器(61)
    • 抵抗(60)
    • 汎用ロジック(1)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • RS PRO(45)
  • ROHM(6)
  • KOA(45)
  • VISHAY(53)
  • SUSUMU(3)
  • ARCOL(OHMITE)(21)
  • ARCOLECTRIC(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • BOURNS(24)
  • KEMET(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • AVX(8)
  • 釜屋電機(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • EPCOS(5)
  • Murata Power Solutions(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470ω」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
469税込516
1セット(50個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-57
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo470O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-77
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
2,498税込2,748
1セット(10000個)
7日以内出荷
SMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入YAGEO
7,898税込8,688
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 470O は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7014-32
抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入YAGEO
279税込307
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
669税込736
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-59
抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
2,698税込2,968
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-27
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10個入YAGEO
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 470O 薄膜チップ抵抗器は、RT シリーズ高精度高安定チップ抵抗器で、薄膜プロセス製の鉛フリー終端を備えています。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7007-58
SMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
199税込219
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6989-95
抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入YAGEO
4,998税込5,498
1セット(5000個)
7日以内出荷
Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-75
抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
569税込626
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo470Ω厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施したACシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定耐湿性レベル(MSL):1ACシリーズのはんだ付けはJ-STD-020Dに準拠していますハロゲンフリーエポキシ環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性テーピング前の自動光学検査で100%の抵抗器性能を発揮します
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7100-05
SMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入YAGEO
83税込91
1セット(100個)
7日以内出荷
YageoRCシリーズ470Oは、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズSチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入YAGEO
8,198税込9,018
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-73
抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,598税込3,958
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 470 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスでリードフリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7100-77
リード線形抵抗器 5W 470Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 470Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6990-62
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6988-54
炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入YAGEO
549税込604
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-89
金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1セット 10個入YAGEO
189税込208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6985-19
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 470Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 470Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6989-79
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6974-89
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 470Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 470 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7157-04
炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6997-74
炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1箱 5000個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 470O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にヘリカル溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-64
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 470Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 470Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 470 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7008-38
炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 470Ω 5% 1セット 200個入YAGEO
749税込824
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-77
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 470Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 470Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-76
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 470Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 470Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
629税込692
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7010-33
金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 2W 470Ω ±5% 1箱 1000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6994-45
金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1箱 5000個入YAGEO
27,980税込30,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo FMP シリーズ 470 Ω メタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされて
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6975-39
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 470Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 470Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 470 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6986-86
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 470Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 470Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 470 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-29
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入YAGEO
6,998税込7,698
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6999-75
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入YAGEO
259税込285
1セット(100個)
7日以内出荷
この Yageo 470 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6999-76
SMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
この Yageo 470 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7008-80
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 5000個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7006-81
Yageo 面実装抵抗, 470Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-07470RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 470Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-07470RLYAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)470RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7012-59
抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 470Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
189税込208
1セット(500個)
12日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7093-93
金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 1W 470Ω ±5% 1セット 100個入YAGEO
949税込1,044
1セット(100個)
12日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7003-33
SMDレジスタ 470kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470kΩ 0201 0603M 0.05W 1セット 100個入YAGEO
209税込230
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 470kO は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えた RC シリーズ S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6996-10
関連キーワード
抵抗470k特集