カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • KEMET(33)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • VISHAY(10)
  • TDK(8)
  • テンポスドットコム(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • 東芝(5)
  • RS PRO(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • EPCOS(4)
  • SAMTEC(4)
  • GB[制御機器](4)
  • 太陽誘電(3)
  • ニチコン(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • ROHM(3)
  • nexperia(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v4.7」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 4.7nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
599税込659
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7001-96
MLCC 4.7nF 50V dc ±5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc ±5% 1セット 200個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7006-59
MLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
7,798税込8,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-6986-39
MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-35
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
54,980税込60,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、複数のインターリーブ金属電極が搭載されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-17
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7101-36
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-11
MLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7004-64
MLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を備えた NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7000-11
MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を備えた NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-7010-26
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 25個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7105-08
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-85
MLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7007-43
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-88
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-75
MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-22
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-51
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6989-01
MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-04
MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 2個入 YAGEOMLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 2個入YAGEO
319税込351
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-02
MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 25個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-53
MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
14,980税込16,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-88
MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-99
MLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-72
MLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7μF 10V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6997-69
SMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 10000個入YAGEO
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 4.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6999-70