カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • KEMET(20)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 三菱電機(7)
  • ニチコン(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • エスコ(5)
  • TDK(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 日立産機システム(4)
  • VISHAY(4)
  • RS PRO(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • Martindale(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v47」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-61
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7011-62
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-76
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-44
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7099-21
  • MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-12
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、多くのインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-33
  • MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥959税込¥1,055
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-16
  • MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-60
  • MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-57
  • MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-54
  • MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-78
  • MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 47pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-10
  • MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 47nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥939税込¥1,033
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:47nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-88
  • コンデンサキット コンデンサ YAGEO

    コンデンサキット コンデンサ

    YAGEO
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Yageo 0603 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧: 50 V コンデンサ範囲: 0.2 → 47 pF
    仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:47pF●電圧範囲:50Vアズワン品番65-6968-74
  • SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥62税込¥68
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    YageoRCシリーズ47Oは、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えたRCシリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲:-55→+155℃最大動作電圧:50V最大電流:2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6988-99
  • SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 47Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥59税込¥65
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 47O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7079-37
  • Yageo SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0747KL YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0747KL

    YAGEO
    ¥48税込¥53
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo RC シリーズ 47kO は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)47kRoHS指令(10物質対応)対応
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
"50v47" YAGEO 【通販モノタロウ】