カテゴリ

  • 制御機器(345)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(649)
  • Panasonic(パナソニック)(396)
  • VISHAY(282)
  • RS PRO(157)
  • KOA(144)
  • ARCOL(OHMITE)(122)
  • BOURNS(101)
  • DENSO(デンソー)(67)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(59)
  • omron(オムロン)(32)
  • TOA(32)
  • TAKMAN(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(23)
  • 東京コスモス電機(21)
  • オースミ電機(20)
  • 日光化成(20)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • WELWYN(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5kω」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
539税込593
1袋(5個)
5日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 4.7 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-86
リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
579税込637
1袋(5個)
5日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-54
リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
569税込626
1袋(5個)
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 温度係数は 300 PPM/ C です 取り付けスタイル基板実装 許容差: 5 % 電圧定格: 350 V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-88
リード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.5kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-14
リード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 4.7kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7001-60
リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
35,980税込39,578
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-88
リード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 3.3 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6991-01
リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
639税込703
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.8 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-96
リード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-96
リード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 3.3kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
34,980税込38,478
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-15
リード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1箱 900個入 YAGEOリード線形抵抗器 5W 1kΩ 5% 1箱 900個入YAGEO
34,980税込38,478
1箱(900個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 2.2kΩ 5% 1セット 100個入YAGEO
349税込384
1セット(100個)
当日出荷
Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-58
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入YAGEO
479税込527
1セット(100個)
当日出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 4.7kΩ 5% 1セット 100個入YAGEO
529税込582
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7009-40
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
659税込725
1セット(200個)
5日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-99
リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
969税込1,066
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7008-20
炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 20kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
529税込582
1セット(200個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:20kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-98
炭素皮膜抵抗器 1/4W 12kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 12kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
619税込681
1セット(200個)
6日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 12kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:12kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6998-14
炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
559税込615
1セット(200個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-37
金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7009-49
リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-54
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-43
金属皮膜抵抗器 1W 150kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 150kΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 150kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-49
金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
25,980税込28,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-39
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7004-57
金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 220kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6994-81
金属皮膜抵抗器 1W 150kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 150kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
23,980税込26,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6993-39
金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 120kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色ラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7010-32
金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 100kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
24,980税込27,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6982-76
リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
1,098税込1,208
1袋(5個)
欠品中
Yageo SQP シリーズ 2.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-67
リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6947-44
リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-44
金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 220kΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
23,980税込26,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-58
炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 15kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
749税込824
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:15kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-13
炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
869税込956
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-74
炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 10kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-50
炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 56kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
仕様●抵抗:56kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-33
炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
739税込813
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-93
炭素皮膜抵抗器 1/4W 47kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 47kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
739税込813
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 47kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることで製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:47kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7003-21
炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 33kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 33kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングし、電解銅のスズめっき接続リードを抵抗層に切断した後に製造されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大動作電圧: 250V
仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6994-30