カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(735)
  • RS PRO(244)
  • ダイヤトレンド(69)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • ARCOL(OHMITE)(59)
  • SIEMENS(56)
  • ニッサン(47)
  • onsemi(40)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • Puig (プーチ)(37)
  • 三菱電機(36)
  • 東和制電工業(TOWA)(36)
  • HIOKI(日置電機)(33)
  • KEMET(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • KOA(29)
  • SMC(28)
  • NORCOMP(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-500」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 68pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 68pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 68 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:68pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6984-22
MLCC 56pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 56pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 56pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6984-80
MLCC 27pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 27pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 27 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6996-46
MLCC 100pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6988-88
MLCC 15pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7007-65
MLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7033-11
MLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo5pF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリーの終端処理を施したNP0シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7013-59
リード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 47Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
969税込1,066
1袋(5個)
6日以内出荷
YageoSQPシリーズ47Ωは、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6993-95
リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% YAGEOリード線形抵抗器 20W 150Ω 5%YAGEO
339税込373
1個
7日以内出荷
YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-12
リード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 10Ω 5% 1袋 5個入YAGEO
839税込923
1袋(5個)
6日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-13
リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% YAGEOリード線形抵抗器 20W 10Ω 5%YAGEO
309税込340
1個
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-97
リード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 56Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 56 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:56Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-88
リード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 2.2kΩ 5% 1袋 5個入YAGEO
1,098税込1,208
1袋(5個)
欠品中
Yageo SQP シリーズ 2.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-67
リード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6947-44
リード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 100Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-82
リード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.5kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7004-57
リード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 1.2kΩ 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 1.2 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:1.2kΩ●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-44
リード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 220Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
36,980税込40,678
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 220 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-42
リード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 33Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 33 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-96
リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 330 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-06
リード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 22Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
38,980税込42,878
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-74
リード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入 YAGEOリード線形抵抗器 10W 150Ω 5% 1箱 500個入YAGEO
37,980税込41,778
1箱(500個)
7日以内出荷
Yageo SQP シリーズ 150 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-07
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
789税込868
1セット(500個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-94
MLCC 27pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 27pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:27pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7009-90
MLCC 330pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 330pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:330pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-54
MLCC 470pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7011-91
MLCC 2.2nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
42,980税込47,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7005-87
MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
MLCC 2.2nF 500V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 2.2nF 500V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-75
MLCC 100pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 100pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-58
MLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-92
MLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 220nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,198税込2,418
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo220nF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:220nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-41
MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,898税込2,088
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-97
MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-04
MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 47pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、これに複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7104-77
MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-89
MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
689税込758
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-87
MLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 47pF 500V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
18,980税込20,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:47pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6996-44
MLCC 22pF 500V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 22pF 500V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:22pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-21
MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 500個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端の X5R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6993-01