カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • VISHAY(60)
  • RS PRO(54)
  • KOA(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(22)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • TOA(13)
  • 共立電気計器(12)
  • 東京コスモス電機(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • エスコ(7)
  • カスタム(7)
  • 三和電気計器(7)
  • TEAC(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6kω」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-74
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 10kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
    仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-50
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-20
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6992-53
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    979税込1,077
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-55
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-14
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    799税込879
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-37
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    759税込835
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-17
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-26
  • 炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 100kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350
    仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-95
  • Yageo 面実装抵抗, 3.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-073K6L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 3.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603FR-073K6L

    YAGEO
    99税込109
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)3.6kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo 面実装抵抗, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-075K6L YAGEO

    Yageo 面実装抵抗, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-075K6L

    YAGEO
    81税込89
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)5.6kRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yageo SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-076K8L YAGEO

    Yageo SMDレジスタ, 6.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-076K8L

    YAGEO
    129税込142
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    Yageo8 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)6.8k
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-93
  • SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 3.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    129税込142
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 3.6kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜処理による鉛フリー終端を備えた RT シリーズ高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:3.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7008-72
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 56kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    8,298税込9,128
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 56kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
    仕様●抵抗:56kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-33
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,398税込10,338
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo CFR シリーズ 5.6kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温
    仕様●抵抗:5.6kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-68
  • 炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO

    炭素皮膜抵抗器 1/4W 5.6kΩ 5% 1セット 200個入

    YAGEO
    849税込934
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:5.6kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-97
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 56k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
    仕様●抵抗:56kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-97
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:56kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-35
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 56kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6999-58
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MF0 シリーズ 5.6k Ω 金属皮膜プロフェッショナル抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属混合合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティング
    仕様●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6994-75
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 56k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7004-90
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 5.6kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 5.6kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    13,980税込15,378
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-99
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    589税込648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6997-15
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.5W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.5W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 7.5K Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金と受動部品を慎重に処理した高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-47
  • 抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    739税込813
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 56 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7096-14
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 5.6kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 5.6kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 5.6k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
    仕様●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-91
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 56kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 56kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo MFR シリーズ 56k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:56kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6990-06
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.25W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.25W 5.6kΩ ±1% 1セット 100個入

    YAGEO
    499税込549
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7011-30
  • 抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    599税込659
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 5.6 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7094-39
  • 抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7095-91
  • 抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入

    YAGEO
    559税込615
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-87
  • 抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,698税込2,968
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Yageo 5.6 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理を施した AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7014-84
  • 抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入 YAGEO

    抵抗器 5.6kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 100個入

    YAGEO
    249税込274
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-67
  • 抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 YAGEO

    抵抗器 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    YAGEO
    2,798税込3,078
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7097-88
  • SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 56kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:56kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6992-72
  • 抵抗器 1.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入 YAGEO

    抵抗器 1.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 500個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 1.6 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:1.6kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7100-90
  • SMDレジスタ 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.6kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    99税込109
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7004-48
  • SMDレジスタ 5.36kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入 YAGEO

    SMDレジスタ 5.36kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 10個入

    YAGEO
    89税込98
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 5.36kO 薄膜チップ抵抗器は、薄膜プロセスで鉛フリー終端を使用する RT シリーズの高精度・高安定性チップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い構造で、コンバータ、印刷機器、サーバーボード、通信などに適しています。ハロゲンフリーエポキシ RoHS対応(2022年10月現在) 環境的に危険な廃棄物の削減 Advanced Sputtering 禁止物質なし - 製品 /
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.36kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6995-45