カテゴリ

  • 制御機器(809)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(35)
  • ホンダ(1,917)
  • (1,851)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,312)
  • SMC(1,212)
  • MURATA(村田製作所)(938)
  • 黒田精工(672)
  • KEMET(647)
  • オリエンタルモーター(582)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(566)
  • 三菱ふそう(519)
  • エスコ(476)
  • パール金属(392)
  • TAKEGAWA(武川)(384)
  • MAZDA(マツダ)(354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(353)
  • TDK(346)
  • エレコム(323)
  • スリーライン(316)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC」の検索結果

809件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104 YAGEOYageo MLCC 100nF 25V dc 0603 (1608M) CC0603KRX7R8BB104YAGEO
799税込879
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0603 (reels). Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn )の層で覆われています。. 特長と利点. 小型でコンパクト 高静電容量 使用温度範囲: -55 → +125 ° C ニッケルバリア終端 許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 %
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226 YAGEOYageo MLCC 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) CC0805MKX5R5BB226YAGEO
699税込769
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、 2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2.0 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃
Yageo MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V9BB104 YAGEOYageo MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V9BB104YAGEO
3,500税込3,850
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%長さ = 1.6mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474 YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 16V dc 0603 (1608M) CC0603ZRY5V7BB474YAGEO
8,998税込9,898
1袋(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = Standard動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 0603 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0603 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6974-02
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 0402 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:80●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6954-88
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Yageo CC 0805 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0805 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6974-03
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
5,998税込6,598
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 0603 (reels)Yageo 0603 CC シリーズ MLCC (積層セラミックコンデンサ)この SMD MLCC コンデンサは超小型で静電容量が大きく、汎用用途に使用されます。これらの MLCC コンデンサは、多数のインターリーブされた金属電極が含まれたセラミック誘電体材料の角形ブロックで構成されています。内側電極は 2 つの終端に接続され、めっきスズ( NiSn
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7143-12
コンデンサキット コンデンサ YAGEOコンデンサキット コンデンサYAGEO
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
Yageo CC 1206 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 1206 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50Vアズワン品番65-6974-04
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 100個入YAGEO
799税込879
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 4.7 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%アズワン品番65-6991-45
MLCC 1μF 25V dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 1μF 25V dc 1210 3225M 1セット 25個入YAGEO
779税込857
1セット(25個)
6日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-88RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
789税込868
1セット(500個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-94
MLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo 47 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-51RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
979税込1,077
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo 22 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-80RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
599税込659
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-62
MLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 22pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
449税込494
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo22pF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:22pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7013-33RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
6日以内出荷
Yageo10NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-93RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 47nF 50V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:47nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-44
MLCC 0.047μF 25V dc 402 1セット 500個入 YAGEOMLCC 0.047μF 25V dc 402 1セット 500個入YAGEO
789税込868
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:0.047μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:402●温度特性:X7Rアズワン品番65-7000-62
MLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 56pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 56 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:56pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6986-81
MLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 33pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:33pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-12
MLCC 27pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 27pF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:27pF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7009-90
MLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-04
MLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 560pF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 560 pF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:560pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6983-03
MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
6,698税込7,368
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 47 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6994-61
MLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
8,898税込9,788
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 33 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7004-63
MLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 33pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
869税込956
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7008-13
MLCC 3.3nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 3.3nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 3.3 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-90
MLCC 270pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 270pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 270 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:270pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6988-11
MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,298税込2,528
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6993-14
MLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 220pF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-46
MLCC 2.2nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 2.2nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-84
MLCC 2.2nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 2.2nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-75
MLCC 1nF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1nF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1nF コンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-7007-33
MLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1nF 2kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
34,980税込38,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 1 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-82
MLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
599税込659
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6996-27
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
5,698税込6,268
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 18 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 500個入YAGEO
949税込1,044
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 18 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6988-33
MLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入YAGEO
9,698税込10,668
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6992-22
...
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc