カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(20)
  • ホンダ(3,113)
  • SMC(1,320)
  • IKO(日本トムソン)(1,301)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(872)
  • BMW(532)
  • Igus(イグス)(438)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(375)
  • BAGSTER (バグスター)(371)
  • エスコ(370)
  • 京セラ(350)
  • タンガロイ(319)
  • イスカル(318)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(312)
  • イトーキ(284)
  • Puig (プーチ)(272)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(233)
  • 三菱ふそう(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
559税込615
1セット(200個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-37
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
679税込747
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-14
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-20
炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6992-53
炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 4.7kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
869税込956
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 4.7kO は炭素皮膜抵抗器で、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質なフィルムをコーティングすることによって製造されています。また、らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接しています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 6
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:4.7kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6986-55
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
849税込934
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-21
炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-26
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1.5kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7084-63
炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 2.2kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
869税込956
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 2.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-74
炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 10kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-50
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 100o は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6999-40
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
879税込967
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-17
SMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 1Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入YAGEO
799税込879
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7032-72
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 1 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7155-54
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 100kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 100kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7005-95
炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 100Ω 5% 1セット 200個入YAGEO
869税込956
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7006-70
SMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 11Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 1 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:11Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-44
SMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
469税込516
1セット(50個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-57
SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-53
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7100-26
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
799税込879
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7033-06
SMDレジスタ 1.5Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 1.5Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
639税込703
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo1.5Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-99
SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 4.7 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7094-66
SMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 30Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
649税込714
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:30Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-83
SMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1218 32450 M 1W 1セット 25個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1218 ( 32450 M )●許容差:±10%●定格電力:1Wアズワン品番65-7095-40
SMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 51Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo51Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-98
SMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 33Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
899税込989
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7098-06
SMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 3.3Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
499税込549
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-59
SMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 2.2Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
479税込527
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 2.2 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:2.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7097-86
SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
689税込758
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo6.8Ωチップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造されています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-17
SMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 20Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
489税込538
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo20Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-43
SMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
489税込538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7103-12
SMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 22Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
779税込857
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 22 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-61
SMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 10Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
989税込1,088
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 10 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7095-44
SMDレジスタ 5.1Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 5.1Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
599税込659
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo5.1Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-99
SMDレジスタ 36Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 36Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
519税込571
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:36Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7102-12
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
489税込538
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo15Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-29
SMDレジスタ 604Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 604Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 25個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 604 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで構成されています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:604Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7099-54
SMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 100Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 100 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7097-85
SMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 100kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
899税込989
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 100 k Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7101-89
r12 細口特集