カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • KANA(片山チエン)(176)
  • ホンダ(95)
  • SMC(76)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • ミツビシ(42)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • CKD(36)
  • トヨタ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • Phenomenex(11)
  • ハリケーン(9)
  • モートーン(9)
  • エスコ(7)
  • ヨドノ(7)
  • 廣杉計器(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • 河村電器産業(6)
  • SWAGE-LINE(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-47-2」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
379税込417
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
919税込1,011
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-56
MLCC 4.7nF 50V dc ±5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc ±5% 1セット 200個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-7006-59
MLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
94,980税込104,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-41
MLCC 4.7nF 25V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 25V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-04
MLCC 4.7nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
6,498税込7,148
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-55
MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-02
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-85
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
999税込1,099
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。車載機器に使用します。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7101-36
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
8,398税込9,238
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-11
MLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
20,980税込23,078
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-03
MLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 100個入YAGEO
4,598税込5,058
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-54
MLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
2,398税込2,638
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-99
MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
979税込1,077
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-10
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-96
MLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
41,980税込46,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-88
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-75
MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-22
MLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-51
MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
48,980税込53,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-21
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入YAGEO
51,980税込57,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-06
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
76,980税込84,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-70
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-08
MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7107-76
MLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6989-01
MLCC 4.7nF 100V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo4.7nFコンデンサは、鉛フリーの終端を備えており、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6983-58
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
74,980税込82,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1812シリーズ高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-59
MLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-76
MLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc 0603 1608M 1セット 250個入YAGEO
1,498税込1,648
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 4.7nF 50V dc ± 10% 1セット 250個入YAGEO
599税込659
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-7001-96
MLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-72
MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
139,800税込153,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-53