カテゴリ

  • 制御機器(95)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(3,658)
  • YAMAHA(ヤマハ)(205)
  • エスコ(115)
  • ParkerTAIYO(94)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ニッサン(60)
  • 神保電器(48)
  • KANA(片山チエン)(29)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(26)
  • テンパール工業(25)
  • ホンダ(24)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • OWLTECH(オウルテック)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 京セラ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-1」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
3,898税込4,288
1袋(4000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-7009-64
MLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 1nF 500V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 50個入YAGEO
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を実現し、車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-60
MLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1nF 250V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
59,980税込65,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-17
MLCC 1nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 1nF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 1nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6985-79
MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
2,298税込2,528
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-6987-68
MLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 180 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7008-87
MLCC 180pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6986-70
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 150 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-52
MLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入YAGEO
929税込1,022
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-86
MLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入 YAGEOMLCC 10pF 50V dc ± 1% 1セット 100個入YAGEO
979税込1,077
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%アズワン品番65-6998-82
MLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 10pF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
39,980税込43,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 10 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-68
MLCC 100pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc 0612 1632M 1セット 4000個入YAGEO
86,980税込95,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7105-45
MLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
859税込945
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7103-38
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
MLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7003-20
MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-67
MLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0603 1608M 1セット 10000個入YAGEO
34,980税込38,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-13
MLCC 1.5nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 1.5nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
35,980税込39,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-84
MLCC 1nF 50V dc ± 5% 1セット 200個入 YAGEOMLCC 1nF 50V dc ± 5% 1セット 200個入YAGEO
999税込1,099
1セット(200個)
7日以内出荷
Yageo1nFコンデンサは、鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-7006-57
MLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-96
MLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 100pF 100V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
299税込329
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:100pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-56
MLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEOMLCC 150pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入YAGEO
789税込868
1セット(500個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:150pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6995-94
MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
9,998税込10,998
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 1 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.1pFアズワン品番65-6987-69
MLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 1.5pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
869税込956
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 1.5 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲ
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:1.5pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pFアズワン品番65-6993-78
MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 1nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-56
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を行う NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6997-92
MLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 1nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
MLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 1nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7007-72
MLCC 1nF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEOMLCC 1nF 100V dc 0805 2012M 1セット 200個入YAGEO
1,698税込1,868
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:1nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-98
MLCC 180pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 180pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
Yageo 180 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7101-06
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入YAGEO
989税込1,088
1セット(250個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7099-63
MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEOMLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入YAGEO
26,980税込29,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Yageo 15 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%アズワン品番65-7005-51
MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEOMLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入YAGEO
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-95
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 12 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7010-25
MLCC 12pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入 YAGEOMLCC 12pF 50V dc ± 5% 1セット 250個入YAGEO
819税込901
1セット(250個)
欠品中
Yageo 12 pF コンデンサは鉛フリー終端を備えています。チューナ、テレビレシーバ、カメラ、通信機器などの家庭用電化製品に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6990-88
MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 100 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-6985-65
MLCC 100pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入 YAGEOMLCC 100pF 50V dc ± 5% 1セット 500個入YAGEO
999税込1,099
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0603Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造。用途テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%アズワン品番65-6988-88