カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(127)
  • J-TRIP(112)
  • Liket(38)
  • SMC(33)
  • タンガロイ(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • ユーエイキャスター(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • アズワン(8)
  • ホンダ(8)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
  • 川崎電線(7)
  • 日東工器(6)
  • ユキワ精工(6)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jt-1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入YAGEO
479税込527
1セット(100個)
当日出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
659税込725
1セット(200個)
5日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-99
金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入YAGEO
259税込285
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7000-76
金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1 MΩ 2 MΩ 3.3 MΩ 4.7 MΩ 5.1 MΩ 10 MΩ 15 MΩ 22 MΩ 33 1箱 5000個入YAGEO
41,980税込46,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6997-76
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7013-20
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
9,998税込10,998
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo CFR シリーズ 1.5kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されています 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-02
金属皮膜固定抵抗器 1W 1kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 1W 1kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-63
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入YAGEO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 1kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
679税込747
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7010-14
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.2kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
739税込813
1セット(200個)
欠品中
Yageo CFR シリーズ 1.2kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に、そのエンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.2kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7007-68
炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 1.5kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
829税込912
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1.5kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6995-88
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1箱 5000個入YAGEO
14,980税込16,478
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃