カテゴリ

  • 制御機器(286)
絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(3,655)
  • SMC(732)
  • メディアカバーマーケット(362)
  • YAMAHA(ヤマハ)(156)
  • CKD(133)
  • 川西水道機器(133)
  • コミネ(114)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • MAZDA(マツダ)(92)
  • フェリック(75)
  • NEUTRIK(46)
  • セイコー(SEIKO)(44)
  • エスコ(42)
  • FMF(エフエムエフ)(42)
  • ZETA(41)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(40)
  • KTC(38)
  • カシムラ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kx」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
329税込362
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-31
MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(25個)
6日以内出荷
Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-96RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 680pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:680pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-74
MLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 47nF 100V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 47nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用できる車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:47nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-96
MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Yageo 470 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-63
MLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
35,980税込39,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6983-97
MLCC 470nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
97,980税込107,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ビデオカメラ、携帯電話、データ処理に適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-20
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,798税込1,978
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-58
MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1セット 10個入YAGEO
859税込945
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備えた車載グレード X7R シリーズチップコンデンサで、車載機器に使用されます。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-06
MLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 470nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 470nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この誘電体には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6947-52
MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-25
MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
60,980税込67,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-53
MLCC 470nF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 470nF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
28,980税込31,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEOMLCC 4.7nF 630V dc 1206 3216M 1セット 50個入YAGEO
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
48,980税込53,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-21
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
76,980税込84,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、X7R シリーズチップコンデンサで、柔軟性のある鉛フリー終端を備えています。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6992-70
MLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 4.7nF 100V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-08
MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEOMLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入YAGEO
87,980税込96,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Yageo 33nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-17
MLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 330pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
3,398税込3,738
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 330nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-14
MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-93
MLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入 YAGEOMLCC 22μF 6.3V dc 0805 2012M 1セット 20個入YAGEO
719税込791
1セット(20個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-59
MLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
70,980税込78,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-85
MLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
68,980税込75,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-76
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 25個入YAGEO
899税込989
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-6995-47
MLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
MLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
37,980税込41,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 22 μ F コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成されており、この中には多数の金属電極が交互に配置されています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 20%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-94
MLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入 YAGEOMLCC 22nF 250V dc 0805 2012M 1セット 25個入YAGEO
739税込813
1セット(25個)
7日以内出荷
Yageo 22nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエポ
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7106-58
MLCC 22nF 200V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 22nF 200V dc 1206 3216M 1セット 3000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-44
MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1セット 10個入YAGEO
529税込582
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-59
MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7015-05
MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEOMLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入YAGEO
949税込1,044
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo 220nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-27
MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEOMLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入YAGEO
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-89
MLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7107-81
MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
65,980税込72,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年1
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-07
MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 YAGEOMLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入YAGEO
17,980税込19,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7001-28
MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入YAGEO
38,980税込42,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-68
MLCC 1μF 25V dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEOMLCC 1μF 25V dc 1210 3225M 1セット 3000個入YAGEO
46,980税込51,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-46